Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTN61NP-230V Eltako Funk Schalter Unterputz Schaltleistung (max.) 2500 W Reichweite max. (im Freifeld) 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162405-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30100130
EAN/GTIN:
     4010312300206
Suchbegriffe:
Funkaktor
Funkschalter
EIB-Funkaktor
KNX-Funkaktor
FTN61NP-230V Eltako Funk Schalter Unterputz Schaltleistung (max.) 2500 W Reichweite max. (im Freifeld) 30 m

Funkaktor Treppenlicht-Nachlaufschalter 230V. 1 S n. potenzialfrei 10A/250VAC

Funkaktor Treppenlicht-Nachlaufschalter 230V. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000 Watt, Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 33mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher. Dieser Funkaktor als Treppenlicht-Nachlaufschalter verfügt über die modernste von uns entwickelte Hybrid-Technologie: Die verschleißfreie Empfangs- und Auswerte-Elektronik haben wir mit eine m im Nulldurchgang schaltenden bistabilen Relais kombiniert. Dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Zusätzlich zum Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Treppenlicht-Nachlaufschalter auch mit einem eventuell davor montierten konventionellen 230V-Steuertaster örtlich gesteuert werden. Glimmlampenstrom bis 5mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Nach einem Stromausfall wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war. Ab der Fertigungswoche 11/14 können verschlüsselte Sensoren eingelernt werden. Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden. Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die GFVS-Software und in Universalanzeigen eingelernt werden. Mit dem oberen Drehschalter werden in der Stellung LRN bis zu 35 Funktaster und/oder Bewegungs-Helligkeitssensoren FBH zugeordnet, davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. Danach wird damit die gewünschte Funktion dieses Treppenlicht-Nachlaufschalters gewählt. Um die gewünschte Position sicher zu finden, hilft das Aufblitzen der Leuchtdiode, sobald beim Drehen des Drehschalters ein neuer Einstellbereich erreicht wurde. Die LED begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Funk-Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Leistung: 2500 W · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schaltleistung (max.): 2500 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Eltako · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 45 x 33 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Eltako
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Eltako
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2500 W
Schaltleistung (max.):
2500 W
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufschalter, Schaltaktor, Treppenlicht Zeitschalter, Treppenlichzeitschalter, eltako schaltaktor, schaltaktor, Eltako, 30100130, FTN61NP-230V, Treppenlichtzeitschalter, Treppenhauszeitschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 55,34*
€ 68,98*
1
€ 5,95*
ab € 55,44*
€ 69,07*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,99*
€ 70,65*
1
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 70,70*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 87,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.