Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB3X18IIK AB3X18IIK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 18 mm M3 Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163308-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB3X18IIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AB3X18IIK
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter
AB3X18IIK AB3X18IIK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 18 mm M3 Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Innen/Innen M3

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Länge 18 mm
Länge (Innengewinde)8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 6 mm x 18 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Innengewinde:
M3
Material:
Polyamid
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.