Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 573899 ALST 125/15K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 370 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALST_125_15K_573899.jpg
ALST_125_15K_573899.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2163638-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     573899
EAN/GTIN:
     4047526573898
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 573899 ALST 125/15K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 370 kg 1 St.

Kunststoff-Rad ALST 125/15K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Aluminium-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 15 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Aluminium · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 40 mm · Tragfähigkeit (max.): 370 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grün
Material:
Polyurethan | Aluminium
Achsloch-Durchmesser:
15 mm
Tragfähigkeit (max.):
370 kg
Radbreite:
40 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, Blickle, 573899, ALST 125/15K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,04*
€ 89,28*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 90,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.