Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 296913 B-ALEV 200K-SG Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163711-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     296913
EAN/GTIN:
     4047526296919
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Blickle 296913 B-ALEV 200K-SG Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.

Bockrolle B-ALEV 200K-SG

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau

Gehäuse: Serie B

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie ALEV

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
• Radkörper: Aluminium-Druckguss


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 235 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
400 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
235 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, bockrolle 200x50mm vollgummi, polyurethan reifen, polyurethanrad 20cm durchmesser, Blickle, 296913, B-ALEV 200K-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 129,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 144,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.