Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 265801 BK-ALTH 80K Bockrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2164211-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     265801
EAN/GTIN:
     4047526265809
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Blickle 265801 BK-ALTH 80K Bockrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.

Bockrolle BK-ALTH 80K

Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie BK

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie ALTH

• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 110 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyurethan-Elastomer · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 30 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 200 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan-Elastomer
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
200 kg
Radbreite:
30 mm
Gesamt-Höhe:
110 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen 200kg bockrolle 80 mm, polyurethan reifen, polyurethanrad durchmesser 80mm, Blickle, 265801, BK-ALTH 80K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,91*
€ 74,61*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 58,38*
€ 75,62*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 120,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.