Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 40184 H0 Radsatz AC 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-216432-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     40184
EAN/GTIN:
     9005033401849
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
modellbahnzubehör h0
zubehör modellbahn
Roco 40184 H0 Radsatz AC 2 St.

H0 Wechselstrom-Radsatz

2er Set

U.a. zum Umrüsten der meisten Roco-Waggons.

Technische Daten:
Achs-Länge: 24.75 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Zubehör · Baugröße: H0 · Isolierung (Material): Ohne · Laufkranz-Durchmesser: 7.5 mm · Strom-System: AC

Hinweis:
Ein Radsatz besteht aus zwei Laufrädern und einer Achse! Ein Radsatz sind nicht 2 Stück!
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Roco
Isolierung (Material):
Ohne
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Bauart (Modellbahn):
Zubehör
Herst.-Teilenr.:
40184
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Achs-Länge:
24.75 mm
Laufkranz-Durchmesser:
7.5 mm
Produkt-Art:
Radsatz
Weitere Suchbegriffe: 09005033401849, Roco, 40184
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,25*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,27*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 10,42*
€ 13,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.