Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 40195 H0 Radsatz AC 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-216433-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     40195
EAN/GTIN:
     9005033401955
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
modellbahnzubehör h0
zubehör modellbahn
Roco 40195 H0 Radsatz AC 2 St.

H0 Wechselstrom-Radsatz, 2er Set

U.a. zum Umrüsten der meisten Roco-Waggons.

Technische Daten:
Achs-Länge: 24.75 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Zubehör · Baugröße: H0 · Isolierung (Material): Ohne · Laufkranz-Durchmesser: 9 mm · Strom-System: AC

Hinweis:
Ein Radsatz besteht aus zwei Laufrädern und einer Achse! Ein Radsatz sind nicht 2 Stück!
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Roco
Isolierung (Material):
Ohne
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Bauart (Modellbahn):
Zubehör
Herst.-Teilenr.:
40195
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Achs-Länge:
24.75 mm
Laufkranz-Durchmesser:
9 mm
Produkt-Art:
Radsatz
Weitere Suchbegriffe: 09005033401955, Roco, 40195
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,60*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,61*
7 Tage
55
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 12,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.