Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 44685 B-POTH 200K Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Bockrolle B-POTH
Stahlblech-Bockrolle B-POTH
Artikel-Nr.:
     102-2164956-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     44685
EAN/GTIN:
     4047526044688
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen 200 mm
Blickle 44685 B-POTH 200K Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.

Bockrolle B-POTH 200K

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper

Gehäuse: Serie B

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie POTH

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 235 mm · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Thermoplastisches Polyurethan · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Polyurethan
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
400 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
235 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 44685, B-POTH 200K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 95,14*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 113,58*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,31*
€ 125,60*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 143,88*
€ 176,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.