Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 463844 FTH 61x30/17-12K Führungsrolle Rad-Durchmesser: 61 mm Tragfähigkeit (max.): 105 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTH_61x30_17-12K_463844.jpg
FTH_61x30_17-12K_463844.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165775-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     463844
EAN/GTIN:
     4047526463847
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Blickle 463844 FTH 61x30/17-12K Führungsrolle Rad-Durchmesser: 61 mm Tragfähigkeit (max.): 105 kg 1 St.

Führungsrolle FTH 61x30/17-12K

Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Laufbelag direkt auf das Kugellager aufgegossen
• sehr gute chemische Verbindung

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
• Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 17 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 61 mm · Radbreite: 30 mm · Tragfähigkeit (max.): 105 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Plattengröße:
100 x 85 mm
Achsloch-Durchmesser:
17 mm
Tragfähigkeit (max.):
105 kg
Radbreite:
30 mm
Rad-Durchmesser:
61 mm
Produkt-Art:
Führungsrolle
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 463844, FTH 61x30/17-12K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 39,28*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,48*
€ 47,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.