Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754343 GBN 150/25H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBN_150_25H7_754343.jpg
GBN_150_25H7_754343.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165855-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754343
EAN/GTIN:
     4047526113094
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 754343 GBN 150/25H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.

Antriebsrad GBN 150/25H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
• sehr geringer Rollwiderstand
hohe dynamische Belastbarkeit
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

• Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Braun · Lagerart: Nabennut · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 700 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Nabennut
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
100 x 85 mm
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
700 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Antriebsrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 136,38*
€ 168,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 186,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.