Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754346 GBN 160/25H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBN_160_25H7_754346.jpg
GBN_160_25H7_754346.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165858-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754346
EAN/GTIN:
     4047526113131
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 754346 GBN 160/25H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.

Antriebsrad GBN 160/25H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
• sehr geringer Rollwiderstand
hohe dynamische Belastbarkeit
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

• Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Braun · Lagerart: Nabennut · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 160 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 700 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Nabennut
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
100 x 85 mm
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
700 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
160 mm
Produkt-Art:
Antriebsrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 148,85*
€ 183,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 202,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.