Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 657973 GTHN 150/35H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTHN_150_35H7_657973.jpg
GTHN_150_35H7_657973.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166035-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     657973
EAN/GTIN:
     4047526108557
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Blickle 657973 GTHN 150/35H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.

Antriebsrad GTHN 150/35H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 35 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Nabennut · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 700 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Nabennut
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
35 mm
Tragfähigkeit (max.):
700 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Blickle, 657973, GTHN 150/35H7, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 123,70*
€ 155,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 167,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.