Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 459800 GTHN 160/25H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTHN_160_25H7_459800.jpg
GTHN_160_25H7_459800.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166036-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     459800
EAN/GTIN:
     4047526459802
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Blickle 459800 GTHN 160/25H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 700 kg 1 St.

Antriebsrad GTHN 160/25H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Nabennut · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 160 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 700 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Nabennut
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
700 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
160 mm
Produkt-Art:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 459800, GTHN 160/25H7, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 127,91*
€ 159,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 172,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.