Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 757021 HRP-POA 72G Heberolle Rad-Durchmesser: 72 mm Tragfähigkeit (max.): 750 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heberolle HRP-POA
Heberolle HRP-POA
Artikel-Nr.:
     102-2166143-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     757021
EAN/GTIN:
     4047526117597
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
polyamidrad lenkrollen blickle
Blickle 757021 HRP-POA 72G Heberolle Rad-Durchmesser: 72 mm Tragfähigkeit (max.): 750 kg 1 St.

Heberolle HRP-POA 72G

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte,
Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie HRP

• Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
• abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
• Stahl-Anschraubplatte
• Feststellfuß aus Hartgummi
• Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad
• Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie POA

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:



Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:


- Geschwindigkeit: max. 1 km/h

- Temperatur: +15 °C bis +30 °C

- Harte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse

- Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 122 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 95 x 95 mm · Rad-Durchmesser: 72 mm · Radbreite: 32 mm · Schraublochentfernung: 70 x 70 mm · Tragfähigkeit (max.): 750 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
95 x 95 mm
Schraublochentfernung:
70 x 70 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
750 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
122 mm
Rad-Durchmesser:
72 mm
Produkt-Art:
Heberolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, Blickle, 757021, HRP-POA 72G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 104,93*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,32*
€ 110,25*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 127,73*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 201,16*
€ 242,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.