Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 757023 HRSP-POA 72G Heberolle Rad-Durchmesser: 72 mm Tragfähigkeit (max.): 1000 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heberolle HRSP-POA 72G
Heberolle HRSP-POA 72G
Artikel-Nr.:
     102-2166145-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     757023
EAN/GTIN:
     4047526117610
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
polyamidrad lenkrollen blickle
Blickle 757023 HRSP-POA 72G Heberolle Rad-Durchmesser: 72 mm Tragfähigkeit (max.): 1000 kg 1 St.

Heberolle HRSP-POA 72G

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte,
Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie HRSP

• Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
• abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
• Stahl-Anschraubplatte
• Feststellfuß aus Aluminium
• Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel
• Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie POA

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:



Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:


- Geschwindigkeit: max. 1 km/h

- Temperatur: +15 °C bis +30 °C

- Harte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse

- Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 122 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 95 x 95 mm · Rad-Durchmesser: 72 mm · Radbreite: 32 mm · Schraublochentfernung: 70 x 70 mm · Tragfähigkeit (max.): 1000 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
95 x 95 mm
Schraublochentfernung:
70 x 70 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
1000 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
122 mm
Rad-Durchmesser:
72 mm
Produkt-Art:
Heberolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, Blickle, 757023, HRSP-POA 72G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 132,06*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 144,32*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 158,43*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 194,15*
€ 234,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.