Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754464 L-ALST 80K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-ALST_80K_754464.jpg
L-ALST_80K_754464.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166366-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754464
EAN/GTIN:
     4047526075798
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Blickle 754464 L-ALST 80K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.

Lenkrolle L-ALST 80K

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie L

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie ALST

• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 102 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyurethan-Elastomer · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 30 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 200 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grün
Material:
Polyurethan-Elastomer
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
200 kg
Radbreite:
30 mm
Gesamt-Höhe:
102 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,24*
€ 91,82*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 93,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.