Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 299453 L-ALTH 100K-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     102-2166371-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     299453
EAN/GTIN:
     4047526299453
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Blickle 299453 L-ALTH 100K-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller L-ALTH 100K-FI

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie L

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie ALTH

• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 125 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyurethan-Elastomer · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 40 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 250 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan-Elastomer
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Radbreite:
40 mm
Gesamt-Höhe:
125 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller plattengröße: 100 x 85 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Blickle, 299453, L-ALTH 100K-FI, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,51*
€ 106,89*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 108,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,73*
€ 137,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.