Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 574681 LDA-TPA 50K-FI-FK Doppel-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2166440-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     574681
EAN/GTIN:
     4047526574680
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
Blickle 574681 LDA-TPA 50K-FI-FK Doppel-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.

Doppel-Lenkrolle LDA-TPA 50K-FI-FK

Apperate-Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie LDA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranz vernietet


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 71 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) · Plattengröße: 60 x 60 mm · Rad-Durchmesser: 50 mm · Radbreite: 19 mm · Schraublochentfernung: 38 x 38/48 x 48 mm · Tragfähigkeit (max.): 80 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Plattengröße:
60 x 60 mm
Schraublochentfernung:
38 x 38/48 x 48 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
80 kg
Radbreite:
19 mm
Gesamt-Höhe:
71 mm
Rad-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Doppel-Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 50mm, Blickle, 574681, LDA-TPA 50K-FI-FK, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 29,98*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,44*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,93*
€ 62,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.