Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 577353 LE-POEV 125KA Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2166647-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     577353
EAN/GTIN:
     4047526577353
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Blickle 577353 LE-POEV 125KA Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.

Lenkrolle LE-POEV 125KA

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

Gehäuse: Serie LE

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie POEV

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
• Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 150 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 37 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Radbreite:
37 mm
Gesamt-Höhe:
150 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg 125 mm vollgummi, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Blickle, 577353, LE-POEV 125KA, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 56,74*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,31*
€ 64,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.