Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 761266 LE-TPA 127K-FI-ELS-FK Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2167173-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     761266
EAN/GTIN:
     4047526096205
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi 125 mm feststel...
Blickle 761266 LE-TPA 127K-FI-ELS-FK Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LE-TPA 127K-FI-ELS-FK

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos

Gehäuse: Serie LE

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, PATH
• elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 150 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 32 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 80 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
80 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
150 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, Blickle, 761266, LE-TPA 127K-FI-ELS-FK, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 58,22*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,52*
€ 67,68*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 72,45*
€ 91,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.