Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 287482 LE-VPP 100G-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 70 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-VPP_100G-FI_287482.jpg
LE-VPP_100G-FI_287482.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2167321-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     287482
EAN/GTIN:
     4047526287481
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Blickle 287482 LE-VPP 100G-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 70 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LE-VPP 100G-FI

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Gehäuse: Serie LE

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie VPP

• Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
• Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 125 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 30 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 70 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
70 kg
Radbreite:
30 mm
Gesamt-Höhe:
125 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 287482, LE-VPP 100G-FI, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 38,24*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,75*
€ 45,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.