Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 318188 LEX-VPP 100XR-SG Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 70 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEX-VPP_100XR-SG_318188.jpg
LEX-VPP_100XR-SG_318188.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2167761-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     318188
EAN/GTIN:
     4047526318185
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 100x32 blickle
Blickle 318188 LEX-VPP 100XR-SG Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 70 kg 1 St.

Lenkrolle LEX-VPP 100XR-SG

Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte,
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

Gehäuse: Serie LEX

• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
• sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie VPP

• Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
• Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 125 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Rollenlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 30 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 70 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
grau
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
70 kg
Radbreite:
30 mm
Gesamt-Höhe:
125 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 100 mm, Blickle, 318188, LEX-VPP 100XR-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 82,68*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,59*
€ 95,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.