Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 265967 LH-ALTH 80K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2168024-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     265967
EAN/GTIN:
     4047526265960
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Blickle 265967 LH-ALTH 80K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.

Lenkrolle LH-ALTH 80K

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie LH

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• schwere Gabel und Bodenplatte
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
• besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen


Rad: Serie ALTH

• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 120 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyurethan-Elastomer · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 30 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 200 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan-Elastomer
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
200 kg
Radbreite:
30 mm
Gesamt-Höhe:
120 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 128,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 138,35*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 244,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.