Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754631 LH-SPO 160K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 850 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2168652-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754631
EAN/GTIN:
     4047526077099
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Blickle 754631 LH-SPO 160K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 850 kg 1 St.

Lenkrolle LH-SPO 160K

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LH

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• schwere Gabel und Bodenplatte
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
• besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen


Rad: Serie SPO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 202 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 160 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 850 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
850 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
202 mm
Rad-Durchmesser:
160 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen blickle 160 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Blickle, 754631, LH-SPO 160K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 206,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,46*
€ 227,66*
6 Tage
68
Frei Haus
ab € 278,91*
€ 330,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.