Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754641 LH-SPO 82K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SPO_82K_754641.jpg
LH-SPO_82K_754641.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2168719-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754641
EAN/GTIN:
     4047526114534
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Blickle 754641 LH-SPO 82K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.

Lenkrolle LH-SPO 82K

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LH

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• schwere Gabel und Bodenplatte
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
• besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen


Rad: Serie SPO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 112 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 70 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 650 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
650 kg
Radbreite:
70 mm
Gesamt-Höhe:
112 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,46*
€ 117,68*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 119,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.