Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 610444 LK-PO 125K-1-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-PO_125K-1-FI_610444.jpg
LK-PO_125K-1-FI_610444.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2169365-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     610444
EAN/GTIN:
     4047526610449
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen polyamid 125mm feststell...
Blickle 610444 LK-PO 125K-1-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LK-PO 125K-1-FI

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

Gehäuse: Serie LK

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie PO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 155 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 40 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 300 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
300 kg
Radbreite:
40 mm
Gesamt-Höhe:
155 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, Blickle, 610444, LK-PO 125K-1-FI, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 82,96*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,12*
€ 91,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.