Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222124 N Bahnsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-217065-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222124
EAN/GTIN:
     4104090221249
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222124 N Bahnsteig

N Bahnsteig

3teiliges Set

Mit Ausschmückungsteilen. Mehrfach hintereinander baubar. Ab Epoche I.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnsteig · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 584 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 584 x 34 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
584 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnsteig
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, 4104090221249, Faller, 222124
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 23,66*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 23,68*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 26,84*
€ 34,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.