Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222133 N Bockkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-217066-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222133
EAN/GTIN:
     4104090221331
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222133 N Bockkran

N Bockkran

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

In Holzbauweise, wie er zum Teil heute noch auf kleinen Bahnhöfen im Einsatz ist.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bockkran · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 40 x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bockkran
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, 04104090221331, 4104090221331, Faller, 222133
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 16,82*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 16,83*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 27,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.