Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754861 LKR-POEV 82K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 170 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2170981-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754861
EAN/GTIN:
     4047526100957
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Blickle 754861 LKR-POEV 82K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 170 kg 1 St.

Lenkrolle LKR-POEV 82K

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch,
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie LKR

• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie POEV

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
• Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 110 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Rückenloch · Material: Vollgummi · Plattengröße: 88 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 40 mm · Tragfähigkeit (max.): 170 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
88 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Rückenloch
Tragfähigkeit (max.):
170 kg
Radbreite:
40 mm
Gesamt-Höhe:
110 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: blickle lkra-vpa80k lenkrolle ø: 80 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Blickle, 754861, LKR-POEV 82K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 76,11*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,32*
€ 84,76*
6 Tage
62
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 124,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.