Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 289405 L-P 222R-ST Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 220 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2171863-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     289405
EAN/GTIN:
     4047526289409
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle mit anschraubplat...
Blickle 289405 L-P 222R-ST Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 220 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller L-P 222R-ST

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top',
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

Gehäuse: Serie L

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie P

• Reifen: Luftreifen mit Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
• Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung


Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
• Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 260 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Gummi,Stahl · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 220 mm · Radbreite: 65 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 100 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Radbreite:
65 mm
Gesamt-Höhe:
260 mm
Rad-Durchmesser:
220 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, Blickle, 289405, L-P 222R-ST, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 150,37*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 152,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 149,52*
€ 181,81*
6 Tage
42
Frei Haus
ab € 240,87*
€ 287,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.