Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 848924 LPA-PATH 50K-ELS-FK Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparate-Lenkrolle LPA-PATH
Apparate-Lenkrolle LPA-PATH
Artikel-Nr.:
     102-2171884-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     848924
EAN/GTIN:
     4047526145194
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Blickle 848924 LPA-PATH 50K-ELS-FK Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.

Lenkrolle LPA-PATH 50K-ELS-FK

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte,
Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig,spurlos

Gehäuse: Serie LPA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie PATH

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
• elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 71 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Thermoplastisches Polyurethan · Plattengröße: 60 x 60 mm · Rad-Durchmesser: 50 mm · Radbreite: 19 mm · Schraublochentfernung: 38 x 38/48 x 48 mm · Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Polyurethan
Plattengröße:
60 x 60 mm
Schraublochentfernung:
38 x 38/48 x 48 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Radbreite:
19 mm
Gesamt-Höhe:
71 mm
Rad-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Blickle, 848924, LPA-PATH 50K-ELS-FK, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 21,48*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,70*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 24,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.