Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 567396 LRA-TPA 50K-FK Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2172755-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     567396
EAN/GTIN:
     4047526567392
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle blickle
Blickle 567396 LRA-TPA 50K-FK Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.

Lenkrolle LRA-TPA 50K-FK

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch,
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie LRA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 69 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Rückenloch · Material: Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) · Plattengröße: 43 mm · Rad-Durchmesser: 50 mm · Radbreite: 19 mm · Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Plattengröße:
43 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Rückenloch
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Radbreite:
19 mm
Gesamt-Höhe:
69 mm
Rad-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, lenkrollen 50 mm, Blickle, 567396, LRA-TPA 50K-FK, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,45*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 19,03*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 26,28*
€ 35,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.