Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 307124 LRA-TPA 75G-FI-GS10 Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 75 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRA-TPA_75G-FI-GS10_307124.jpg
LRA-TPA_75G-FI-GS10_307124.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2172812-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     307124
EAN/GTIN:
     4047526307127
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 7...
apparaterolle
Blickle 307124 LRA-TPA 75G-FI-GS10 Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 75 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LRA-TPA 75G-FI-GS10

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Gewindestift, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Gehäuse: Serie LRA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 98 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Gewindestift · Material: Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) · Plattengröße: 43 mm · Rad-Durchmesser: 75 mm · Radbreite: 25 mm · Tragfähigkeit (max.): 75 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Plattengröße:
43 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Gewindestift
Tragfähigkeit (max.):
75 kg
Radbreite:
25 mm
Gesamt-Höhe:
98 mm
Rad-Durchmesser:
75 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 75mm, Blickle, 307124, LRA-TPA 75G-FI-GS10, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 25,18*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 28,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.