Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 225615 LRA-VPA 75K-FI-FA Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 60 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRA-VPA_75K-FI-FA_225615.jpg
LRA-VPA_75K-FI-FA_225615.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2173134-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     225615
EAN/GTIN:
     4047526225612
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 7...
apparaterolle
Blickle 225615 LRA-VPA 75K-FI-FA Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 60 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LRA-VPA 75K-FI-FA

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl

Gehäuse: Serie LRA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie VPA

• Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 98 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Rückenloch · Material: Vollgummi · Plattengröße: 43 mm · Rad-Durchmesser: 75 mm · Radbreite: 25 mm · Tragfähigkeit (max.): 60 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
43 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Rückenloch
Tragfähigkeit (max.):
60 kg
Radbreite:
25 mm
Gesamt-Höhe:
98 mm
Rad-Durchmesser:
75 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 75mm, Blickle, 225615, LRA-VPA 75K-FI-FA, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 28,58*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 35,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.