Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 42523 L-RD 162R Lenkrolle Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 225 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Artikel-Nr.:
     102-2173181-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     42523
EAN/GTIN:
     4047526042523
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Blickle 42523 L-RD 162R Lenkrolle Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 225 kg 1 St.

Lenkrolle L-RD 162R

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge

Gehäuse: Serie L

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie RD

• Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
• Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 195 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 160 mm · Radbreite: 40 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 225 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
225 kg
Radbreite:
40 mm
Gesamt-Höhe:
195 mm
Rad-Durchmesser:
160 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160 x 40 mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Blickle, 42523, L-RD 162R, einbaurollen, laufrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 41,70*
€ 56,08*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,45*
€ 85,17*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 87,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 86,72*
€ 108,45*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 168,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.