Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 753563 LRXA-TPA 50G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRXA-TPA_50G_753563.jpg
LRXA-TPA_50G_753563.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2173291-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     753563
EAN/GTIN:
     4047526111762
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Blickle 753563 LRXA-TPA 50G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.

Lenkrolle LRXA-TPA 50G

Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch,
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Gehäuse: Serie LRXA

• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
• sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 69 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Rückenloch · Material: Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) · Plattengröße: 43 mm · Rad-Durchmesser: 50 mm · Radbreite: 19 mm · Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Plattengröße:
43 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Rückenloch
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Radbreite:
19 mm
Gesamt-Höhe:
69 mm
Rad-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Blickle, 753563, LRXA-TPA 50G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 52,58*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,05*
€ 61,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.