| |
|
| Artikel-Nr.: 102-217367-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79-10303 EAN/GTIN: 4016138085846 |
| |
|
| | |
| 79-10303 Granitschotter Hellgrau 500 ml
H0 Granit, hellgrau-meliert
In praktischer 500 ml-Dose
Hauptvorkommen: Lausitz, Erzgebirge, Bayerischer Wald, Harz, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Odenwald, Schwarzwald. Granit weist je nach dem vorherrschenden Mineral verschiedene Färbungen von gelblich über rötlich bis zu weißlichgrau, grüngrau und grauschwarz auf. Granit haben wir in zwei Sorten im Programm: Unser hellgrau-melierter Granit hat ein lebhaftes Farbbild mit hellen, mittelgrauen und rötlichen Einschliessen. Er passt sehr gut zu betonfarbenen Schwellen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Korngröße: 0.5 - 1.0 mm
Hinweis: Der natürliche Farbton kann bei einzelnen Chargen leicht differieren! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Farbe: | grau | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Korngröße: | 0.5 - 1.0 mm | Produkt-Art: | Granitschotter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 79-10303 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,73* | € 8,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 8,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,41* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01138* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|