Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 36012 L-V 125R-ST Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2173927-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     36012
EAN/GTIN:
     4047526036010
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi stahlfelge fest...
Blickle 36012 L-V 125R-ST Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller L-V 125R-ST

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top',
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung

Gehäuse: Serie L

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie V

• Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
• Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 150 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 38 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 100 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Radbreite:
38 mm
Gesamt-Höhe:
150 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, Blickle, 36012, L-V 125R-ST, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 68,15*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,80*
€ 68,46*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 74,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 94,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.