Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 763753 PATH 100/10K-FK Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2174969-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     763753
EAN/GTIN:
     4047526102661
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 763753 PATH 100/10K-FK Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.

Kunststoff-Rad PATH 100/10K-FK

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Laufbelag:

• hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• sehr abriebfest
• Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
• Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 10 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 32 mm · Tragfähigkeit (max.): 200 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Polyurethan | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
10 mm
Tragfähigkeit (max.):
200 kg
Radbreite:
32 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, Blickle, 763753, PATH 100/10K-FK, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 24,91*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,78*
€ 31,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,12*
€ 53,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.