Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 5587 PO 200/20K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2175139-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     5587
EAN/GTIN:
     4047526005580
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 5587 PO 200/20K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.

Kunststoff-Rad PO 200/20K

Rad aus Polyamid

Rad:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
• sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• leichter Lauf auf glatten Böden
• sehr abriebfest
• Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lagerart: Kugellager · Material: Kunststoff,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 600 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
600 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, blickle kunststoffrad, polyamidrad, kunststoffrad d=200mm, Blickle, 5587, PO 200/20K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,89*
€ 75,11*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 76,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 72,37*
€ 92,29*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 121,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.