Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 45179 SETH 150/20K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2175562-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     45179
EAN/GTIN:
     4047526045173
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 45179 SETH 150/20K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.

Kunststoff-Rad SETH 150/20K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit stahlgeschweißtem Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• dickwandiges Stahlblech, dreifach verschweißt
• mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
• unempfindlich gegen Schmutz, Stöße und Schläge
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Stahl · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 650 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
650 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, polyurethanrad 150 mm durchmesser, Blickle, 45179, SETH 150/20K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 163,26*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 182,50*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 260,14*
€ 309,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.