Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic BOB-10A Aktiver PA Subwoofer 25.4 cm 10 Zoll 900 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176224-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038870
EAN/GTIN:
     4026397650167
Suchbegriffe:
Subwoofer
omnitronic subwoofer
subwoofer
Omnitronic BOB-10A Aktiver PA Subwoofer 25.4 cm 10 Zoll 900 W 1 St.

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz

Leistung (RMS):900 W
Leistung (max.):1800 W
10 Zoll
125 dB

10 Zoll-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie.

Ausstattung:
10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
Signal-Limiter und Frequenzweiche
Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
XLR-Parallelausgänge zur Kopplung weiterer BOB-Systeme oder Aktivboxen
Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
Stereo-Mono-Umschaltung
Phasenumkehrschalter
Fault-, Limit,- Signal- und Power-Anzeige
Integrierte Schutzschaltungen: Softstart, Kurzschluss, Limiter, Überspannung, Überhitzung
Zwei M20-Metallflansche zur Montage der Satelliten
MDF-Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack und Metallgitter
Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
Stapelbar durch Vertiefungen bei liegender Aufstellung
Lieferung enthält 2 Speakerkabel
Für mobile Live- und DJ-Anwendungen und Installation in Bars, Geschäften, Konferenzräumen und Heimkinos
Ansteuerung: Bluetooth
DSP: Digitaler Signalprozessor.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 45 - 250 Hz · Gewicht: 17 kg · Lautsprecher-Größe (Zoll): 10 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 25.4 cm · Leistung (RMS): 900 W · Leistung (max.): 1800 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 470 mm · Schalldruck (max.): 125 dB · Schnittstellen (Sound & Light): XLR-Eingang,XLR-Ausgang,Klinken-Eingang 6.3 mm,Typ SPK-Buchse

Hinweis:
Bestellhinweis: Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Lieferdauer beträgt ca. 1 Woche.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 430 x 470 mm
Produktabmessung, Tiefe:
470 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Omnitronic
Schnittstellen (Sound & Light):
XLR-Eingang | XLR-Ausgang | Klinken-Eingang 6.3 mm | Typ SPK-Buchse
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
Bluetooth
Leistung (max.):
1800 W
Leistung (RMS):
900 W
Schalldruck (max.):
125 dB
Lautsprecher-Größe (cm):
25.4 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
10 Zoll
Frequenzbereich:
45 - 250 Hz
Gewicht:
17 kg
Produkt-Art:
Aktiver PA Subwoofer
Weitere Suchbegriffe: Omnitronic, 11038870, BOB-10A, Lautsprecher aktiv, bassbox aktiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,42*
€ 372,05*
Frei Haus
ab € 321,97*
€ 372,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 372,07*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 653,01*
€ 726,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,07*
€ 442,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Omnitronic
11038872
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.