Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS308-D4W Rock Pi S 512 MB 4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176711-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     174774
EAN/GTIN:
     4038816072863
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Radxa RS308-D4W Rock Pi S 512 MB 4 x

Rock Pi S - 512 MB, mit BT und WiFi

Rockchip RK3308 Quad A35 64bit Prozessor mit integriertem VAD
512MB RAM-Versionen
USB 2.0 OTG (Typ C) + USB 2.0 HOST (Typ A)
RJ45 100MB Ethernet
Optional PoE (zusätzlich HAT erforderlich)
26-pol. GPIO-Steckerleiste
26-pol. Sprach-/Audio-Steckerleiste mit I2S, PCM, TDM, PDM, SPDIF und HDMI ARC
802.11 a/b/g/n Wifi + Bluetooth 4.0 (rtl8723bs) mit externem Antennenanschluss
Größe 1,5x1,5 Zoll (~38,1x38,1mm)
Debian und Buildroot erfolgreich getestet

Ein extrem "rockiger" Mini-Computer für Ihre Projekte!

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Bluetooth Version: 4.0 · Modell (SBC): Rock Pi S · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Länge: 38.1 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · System-on-a-Chip: Rockchip RK3308 · WLAN (TV): b/g/n

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Produktabmessung, Länge:
38.1 mm
Produktabmessung, Breite:
38.1 mm
Marke:
Radxa
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Modell (SBC):
Rock Pi S
System-on-a-Chip:
Rockchip RK3308
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
WLAN (TV):
b/g/n
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Weitere Suchbegriffe: Radxa, 174774, RS308-D4W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 53,49*
€ 4,00*
ab € 37,84*
€ 53,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.