Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Plus 30 S Monokristallines Solarmodul 30 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178372-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310381
EAN/GTIN:
     4250730201949
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Plus 30 S Monokristallines Solarmodul 30 W 12 V

Solar Module Phaesun Sun Plus 30 S

30 W, 12 VDC
Alu-Rahmen, gehärtetes Glas
Moduldose mit Schraubanschluss

Die Solarmodule Sun Plus eignen sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium sind sie besonders kratzfest. Die
Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und ist somit besonders nutzerfreundlich und eignet sich für Installationen auch unter harschen Bedingungen. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Gewicht: 2.4 kg · Kurzschluss-Strom: 1.62 A · Leerlaufspannung: 24 V · Leistung: 30 W · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 555 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 15.7 % · Zellen-Zahl: 36

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 555 x 345 x 35 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
555 mm
Marke:
Phaesun
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
15.7 %
Leerlaufspannung:
24 V
Kurzschluss-Strom:
1.62 A
Zellen-Zahl:
36
Leistung:
30 W
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310381, Sun Plus 30 S, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,22*
€ 47,19*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 47,20*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 73,13*
€ 94,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.