Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco STO AP/UP S1 Antennendose SAT, TV, UKW Aufputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178482-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     44184
EAN/GTIN:
     4008928441840
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
UKW Antenne
VHF Antenne
VIVANCO SAT Antennen-Enddose

Für SAT/TV/RD
5-2400MHz
Durch die integrierte SAT/TV-Weiche stehen 3 Ausgänge zur Verfügung
Inkl. Aufputzrahmen

Technische Daten:
Anzahl SAT: 1 x · Anzahl TV: 1 x · Anzahl UKW: 1 x · Ausführung (SAT-Antennendosen): Enddose · Geeignet für (SAT-Antennendosen): SAT,TV,UKW · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Antennendose

Lieferumfang:
SAT Antennen-Enddose,Inkl. Aufputzrahmen

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Vivanco
Anzahl SAT:
1 x
Anzahl TV:
1 x
Anzahl UKW:
1 x
Farbe:
weiß
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
SAT | TV | UKW
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Enddose
Montageart:
Aufputz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: ukw antenne, Vivanco, 44184, STO AP/UP S1, Fernsehdosen, satdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 17,28*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,29*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 28,79*
€ 3,50*
ab € 27,39*
€ 37,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.