Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
GW Instek 1100MTL246001 GTL-246 USB-Stromversorgungskabel 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2178529-BP
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
1100MTL246001
EAN/GTIN:
4719692507211
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsanalysator
Messkabel
Messleitung
USB Anschlusskabel
GW Instek 1100MTL246001 GTL-246 USB-Stromversorgungskabel 1 St.
GW Instek GTL-246 USB-Stromversorgungskabel
Technische Daten:
Ausführung (allgemein): USB 2.0, A-B Typ · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): GW Instek · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): GW Instek GDS-3000/2000A/2000/1000A-U/1000-U,GW Instek GDB-02/03, GLA-Series,GW Instek GSP-930, GSP-730, GRF-1300,GW Instek AFG-3000/2225/2000,GW Instek GPD-x303, PSW, APS-1102,GW Instek PEL-3000/2000,GW Instek GLC-9000, GDM-8342/8341 · Produktabmessung, Länge: 1200 mm
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Marke:
GW Instek
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
GW Instek
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
GW Instek GDS-3000/2000A/2000/1000A-U/1000-U | GW Instek GDB-02/03|ツ| GLA-Series | GW Instek GSP-930|ツ| GSP-730|ツ| GRF-1300 | GW Instek AFG-3000/2225/2000 | GW Instek GPD-x303|ツ| PSW|ツ| APS-1102 | GW Instek PEL-3000/2000 | GW Instek GLC-9000|ツ| GDM-8342/8341
Typ (Hersteller-Typ):
GTL-246
Ausführung (allgemein):
USB 2.0|ツ| A-B Typ
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
USB-Stromversorgungskabel
... >
13 - Messtechnik
>
Mess-Zubehör
>
Sonstiges Messzubehör
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb kabel usb2.0
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel 1,2m
,
GW Instek
,
1100MTL246001
,
GTL-246
,
zubehör für messgerät
,
ersatzteil für messgerät
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 8,36*
€ 9,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 9,59*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 11,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 11,61*
Lager 1039
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 22,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASR-3400HF | AC/DC-Quelle (Source), 1-phasig, 4kVA, bis 5 kHz, DC-Ausgang
Good Will Instrument
01SR34HF30GT
ab € 8.609,55*
Sonstiges
Digital Power Meter, 2 Kanäle, 0 ... 1 kV, 100kHz, Ethernet / USB / RS-232C
Good Will Instrument
GPM-8320 (CE)
ab € 2.498,97*
Sonstiges
Digital Power Meter, 3 Kanäle, 0 ... 1 kV, 100kHz, Ethernet / USB / RS-232C
Good Will Instrument
GPM-8330 (CE)
ab € 3.329,70*
Sonstiges
Digitales Oszilloskop, GDS-2000E, 4 Kanäle, 200 MHz, 1 GSPS, 10Mpts, 1.75 ns
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.258,38*
Sonstiges
GDS-2074E | Oszilloskop, 4 Kanal, 70 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 919,64*
Sonstiges
GDS-2102E | Oszilloskop, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 732,81*
Sonstiges
GDS-2104E | Oszilloskop, 4 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS214E00GT
ab € 1.220,55*
Sonstiges
GDS-2202E | Oszilloskop, 2 Kanal, 200 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS222E00GT
ab € 1.035,13*
Sonstiges
GLC-10000 | Leckstrom Prüfgerät, IEC, UL, EN, 12 Simulationsmodi für Ableitströme bis 50 mA
Good Will Instrument
01LC10K000GT
ab € 2.930,11*
Sonstiges
GLC-9000 | Leckstrom Prüfgerät, IEC, EN, UL AC/DC 25mA, 75mA AC PEAK-Messung
Good Will Instrument
01LC9K0000GS
ab € 1.867,70*
Sonstiges
GPP-3060-GPIB | Programmierbares 3 Kanal DC Netzgerät mit Lastfunktion, 2x30V/6A, 1x5V/5A, 385W, RS-232, USB, LAN, Ext I/O, GPIB
Good Will Instrument
01PP306050GS
ab € 947,15*
Sonstiges
GSM-20H10GP | Präzisions-Source Measure Unit (SMU), DC, 1 Kanal, 4-Quadranten 210V/1,05A, 22W, GPIB
Good Will Instrument
01SM20H100GS
ab € 3.841,23*
Sonstiges
GW Instek GDM-8255A Tisch-Multimeter digital CAT II 500 V Anzeige (Counts): 200000
Good Will Instrument
01DM8255A0GS
ab € 604,07*
Sonstiges
GW Instek GDM-8341 Tisch-Multimeter digital CAT II 600 V Anzeige (Counts): 50000
Good Will Instrument
01DM834100GS
ab € 312,84*
Sonstiges
GW Instek GDM-8342USB Tisch-Multimeter digital CAT II 600 V Anzeige (Counts): 50000
Good Will Instrument
01DM834200GS
ab € 401,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen