Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 24224 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180118-BP
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     24224
EAN/GTIN:
     4015162242249
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
PENTATECH 24224 Kamera-Attrappe mit blinkender LED

PENTATECH KA25 Kamera-Attrappe für außen, mit LED-Blinklicht

Nachbildung einer Überwachungskamera in Original-Gehäuse
Mit Objektiv-Nachbildung und LED-Blinklicht
Stabiles Aluminiumgehäuse für den Außenbereich

Kamera-Attrappe KA25: Sicherheit durch Abschreckung. Für außen.
Kriminelle achten auf Kameras – und lassen sich so auch durch Kamera-Attrappen abschrecken. Die Kamera-Attrappe KA25 in Original-Gehäuse aus Aluminium ist optimal für den Außenbereich geeignet. Die Objektiv-Nachbildung und insbesondere das LED-Blinklicht verleihen der Kamera-Attrappe eine täuschend echte Wirkung. So wird der potentielle Dieb in die Flucht geschlagen. Zusätzlich abschreckend wirken auch die beigefügten Warnaufkleber.

Preisgünstig und kombinierbar.
Kamera-Attrappen eignen sich perfekt, wenn Sie nach einer kostengünstigen Alternative suchen. Rundumschutz durch Attrappen oder Ergänzung Ihres „echten“ Videosystems – dies können Sie selbst entscheiden. Einfach zu montieren und wirkungsvoll. Diese preisgünstige Variante bietet durch Abschreckung einen effektiven Schutz für Ihr Zuhause oder Ihr Ladengeschäft.

Einfache und schnelle Montage.
Die Kamera-Attrappe KA25 in weißem Aluminiumgehäuse eignet sich sowohl für die Decken- als auch Wandmontage im Außenbereich. Bei der Lieferung ist ein Gratis-Warnaufkleber inklusive.

Ausstattung:
Für die Wand- und Deckenmontage · Inkl. Warnaufkleber nach DIN 33450 (75 x 75 mm).

Technische Daten:
Gehäusematerial: Aluminium · Produktabmessung, Tiefe: 172 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm · Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED

Lieferumfang:
Kamera-Attrappe mit Halterung,Befestigungsschrauben und Dübel,Warnaufkleber,Innensechskantschlüssel,Anleitung.

Hinweis:
Blinklicht benötigt 2 St. AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 78 mm x 172 mm
Produktabmessung, Tiefe:
172 mm
Produktabmessung, Ø:
78 mm
Marke:
PENTATECH
Gehäusematerial:
Aluminium
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit blinkender LED
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, farbkamera, kamera-attrappe pentatech, PENTATECH, 24224, KA25, Dummykameras
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,17*
€ 36,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,01*
€ 36,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 38,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,20*
€ 39,57*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.