Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2180460-BP Herst.-Nr.: 891 EAN/GTIN: 4007735891336 |
| |
|
| | |
| ALCO Schlüsselkasten 891 Anzahl Haken 30 Lichtgrau
ALCO Schlüsselschrank 891 20x16x8cm für 30Schlüssel lichtgrau
Maße: 16 x 20 x 7,5 cm (B x H x T) mit Schloss inkl. 2 Schlüssel Werkstoff: Stahlblech, lackiert Farbe: lichtgrau
Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert, mit nummerierten Haken. Schloss verchromt.
Technische Daten: Anzahl Haken: 30 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 160 x 200 x 75 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produktabmessung, Tiefe: | 75 mm | Produktabmessung, Höhe: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Marke: | ALCO | Farbe: | grau | Anzahl Haken: | 30 | Produkt-Art: | Schlüsselkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007735089177, 04007735891336, ALCO, 891, Schlüsselaufbewahrungen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,17* | € 16,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,74* | € 17,19* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,90* | € 18,58* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,42* | € 23,57* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,32* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|