Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Clairalfa 2618C Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 160 g/m² 250 Blatt Hochweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180466-BP
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2618C
EAN/GTIN:
     3329680261806
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Clairalfa 2618C Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 160 g/m² 250 Blatt Hochweiß

Clairefontaine Multifunktionspapier DIN A4 160g weiß 250 Bl./Pack.

Grammatur: 160 g/m²
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE): 171
Weißgrad (ISO): 116
beidseitig bedruckbar
Farblaserdrucker, Laserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer, Kopierer, Faxgeräte
Farbe: hochweiß
extra glatt
250 Bl./Pack.

Riesverpackung mit praktischem Aufreißfaden.

Technische Daten:
Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Kopierer,Tintenstrahldrucker · Grammatur: 160 g/m² · Herstellerfarbe: Hochweiß · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar · Weißgrad (CIE): 171 · Weißgrad (ISO): 116

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Blatt
Herstellerfarbe:
Hochweiß
Marke:
Clairefontaine
Grammatur:
160 g/m²
Weißgrad (CIE):
171
Weißgrad (ISO):
116
Farbe:
weiß
Papier-Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Laserdrucker | Kopierer | Tintenstrahldrucker
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,53*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 7,54*
2 Tage
898
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,40*
€ 8,10*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,54*
€ 8,35*
Lager 102
51
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04044* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,37*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
ab € 5,70*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
ab € 6,28*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.