Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2180705-BP Herst.-Nr.: PS4BF EAN/GTIN: 5410091268350 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pritt Klebestift 11 g PS4BF 10 St.
Pritt Klebestift PS4BF 11g Kunststoffhülse 10 St./Pack.
Produktverwendung: Papier, Karton, Stoff, Filz, Fotos, Pappe, Etiketten Kategorie der Anfangshaftung: hoch auswaschbar ohne Lösungsmittel Masse (Gewicht): 10 x 11 g 10 St./Pack.
Klebt mehr Papier mit einem Klebestift: mehr als doppelt so ergiebig wie Hauptwettbewerber. Auswaschbar bei 20°C. Nachhaltig und umweltschonend mit 90 % an naturbasierten Rohstoffen (inkl. Wasser). Kinderleicht anzuwenden durch festere Klebemasse, weniger Klumpen, reduzierter Abrieb und einfacheres Gleiten. Sehr lange haltbar aufgrund des luftdichten Verschlusses. Klebt sauber, schnell und einfach. Die zu verklebenden Teile lassen sich zum exakten Ausrichten kurzfristig verschieben. Ideal für Bastelarbeiten. Ohne PVC.
Technische Daten: Füllmenge: 11 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Pritt | Füllmenge: | 11 g | Produkt-Art: | Klebestift |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift 11g, gummierstift, haftklebestift henkel, Pritt, PS4BF, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,86* | € 9,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,87* | € 9,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,99* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,91* | € 9,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,39* | € 12,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,939* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|